ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47081781
品番
AL10-R1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥482
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
17.5
寸法L1(mm)
24.7
寸法L2(mm)
29.2
寸法L3(mm)
33.9
寸法L4(mm)
38.0
寸法d1(mm)
5.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
(T)R1/8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40