曜日別特売
ALY10-R3/8 プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ 47082016

 

ALY10-R3/8 プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ 47082016
ALY10-R3/8 プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ 47082016
ALY10-R3/8 プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ 47082016

プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)形状90°ブランチエルボ適合チューブ外径(Φmm)10注文コード47082016品番ALY10-R3/8
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法A(mm)12.0寸法L1(mm)31.3寸法L11(mm)35.0寸法L2(mm)34.2寸法L3(mm)40.5寸法L4(mm)43.0寸法P3(mm)18.4チューブ挿入長さF(mm)19二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5形状90°ブランチエルボ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじサイズ(T)R3/8質量(g)43使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする