商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:24 → 240 V ac
時間範囲:0.1秒 → 100時間
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:多機能
シリーズ:RE17
時間増分:時間 , 分 , 秒
最大電流:20 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:24 V ac
最大電圧:240 V ac
遅延時間:<100 ms
多機能タイマ - Zelio RE17Lシリーズ. RE17Lシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 ソリッドステート出力付きのタイミングリレーを使用すると、必要な配線量が少なくなります(直列配線)。 このタイミングリレーの耐久性は、動作回数とは無関係です。. 多機能 マルチレンジ 多段電圧 LED状態インジケータ ソリッドステート出力0.7 A ねじ止め端子 DINレール取り付け注文コード47082185品番RE17LMBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)