AUL12 プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47082226 AUL12 プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47082226 AUL12 プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47082226

プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47082226 品番 AUL12
参考基準価格(税別)¥627 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)20.0 寸法L1(mm)26.3 寸法L8(mm)36.3 寸法P1(mm)12.1 寸法W(mm)20.0 チューブ挿入長さF(mm)20 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)20.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 有効断面積(mm2)45.5 最小内径(Φmm)11.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする