AUL16 プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47082235 AUL16 プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47082235 AUL16 プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47082235

プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)16 注文コード47082235 品番AUL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は適合チューブ外径など6種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)28.0 寸法L1(mm)34.9 寸法L12(mm)50.8 寸法L8(mm)48.7 寸法P1(mm)12.9 寸法W(mm)28.0 チューブ挿入長さF(mm)27 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)50.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 有効断面積(mm2)97.5 最小内径(Φmm)13.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47082235 AUL16 08682470 AUL16 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 1個 579 税込637 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする