※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AUL8 プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47082262 AUL8 プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47082262

プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47082262 品番 AUL8
参考基準価格(税別)¥457 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)14.6 寸法L1(mm)20.7 寸法L8(mm)28.0 寸法P1(mm)9.3 寸法W(mm)14.5 チューブ挿入長さF(mm)16 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)9.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 有効断面積(mm2)19.5 最小内径(Φmm)7.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする