ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじサイズ
(T)R3/8
注文コード
47082463
品番
AY10-R3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
17.5
寸法L(mm)
56.9
寸法L11(mm)
35.0
寸法P3(mm)
18.4
寸法P4(mm)
17.5
寸法W(mm)
17.5
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
Yジョイント
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
41
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47082463
AY10-R3/8
08681000
AY10-R3/8
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント
ニッタ
1個
¥
479
税込
¥
527
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)