ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47082506
品番
AY16-R1/2
参考基準価格(税別)
¥7,095
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
15.0
寸法D(mm)
28.0
寸法L(mm)
81.6
寸法L11(mm)
55.0
寸法P3(mm)
26.6
寸法P4(mm)
27.5
寸法W(mm)
27.5
チューブ挿入長さF(mm)
27
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×27.0
形状
Yジョイント
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
117
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40