曜日別特売
AAL4 プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタ 47082786

 

AAL4 プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタ 47082786
AAL4 プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタ 47082786
AAL4 プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタ 47082786

プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード47082786品番AAL4
参考基準価格(税別)¥427販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)9.8寸法L1(mm)17.2寸法L10(mm)14.7寸法L2(mm)30.7寸法L3(mm)22.1寸法L4(mm)35.6チューブ挿入長さF(mm)13挿入部外径D1(Φmm)4形状アダプタエルボ適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1質量(g)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40有効断面積(mm2)4.0最小内径(Φmm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする