ニッタ
プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
10
12
4
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47082795
品番
AAL6
参考基準価格(税別)
¥409
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法D(mm)
12.6
寸法L1(mm)
18.5
寸法L10(mm)
17.7
寸法L2(mm)
34.2
寸法L3(mm)
24.4
寸法L4(mm)
40.5
チューブ挿入長さF(mm)
15
挿入部外径D1(Φmm)
6
形状
アダプタエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
有効断面積(mm
2
)
12.0
最小内径(Φmm)
4.5