ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
16
ねじサイズ
(T)R1/2
注文コード
47082883
品番
AC16-R1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,550
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
15.0
寸法D(mm)
24.5
寸法L(mm)
43.6
寸法d1(mm)
12.0
チューブ挿入長さF(mm)
27
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×26.5
形状
コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
83.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
有効断面積(mm
2
)
110.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47082883
AC16-R1/2
08681009
AC16-R1/2
プッシュワン Aシリーズ コネクタ
ニッタ
1個
¥
529
税込
¥
582
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)