AST12-R1/4 プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタ 47083057 AST12-R1/4 プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタ 47083057 AST12-R1/4 プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタ 47083057

プッシュワン Aシリーズ サービスティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47083057 品番 AST12-R1/4
参考基準価格(税別)¥4,205 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)11.0 寸法D(mm)20.0 寸法L1(mm)26.3 寸法L2(mm)35.7 寸法L6(mm)26.3 寸法L7(mm)62.0 寸法L8(mm)36.8 チューブ挿入長さF(mm)20 二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0 形状サービスティー 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/4 質量(g)43 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする