AST4-R1/8 プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタ 47083111 AST4-R1/8 プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタ 47083111 AST4-R1/8 プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタ 47083111

プッシュワン Aシリーズ サービスティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47083111 品番 AST4-R1/8
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)8.0 寸法D(mm)9.8 寸法L1(mm)17.2 寸法L2(mm)22.7 寸法L6(mm)17.2 寸法L7(mm)39.9 寸法L8(mm)22.1 チューブ挿入長さF(mm)13 二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0 形状サービスティー 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)10 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする