ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47083197
品番
AUWY4-6
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法D(mm)
12.6
寸法L(mm)
34.2
寸法L11(mm)
19.8
寸法P3(mm)
13.4
寸法P4(mm)
10.0
寸法W(mm)
19.8
寸法d1(mm)
9.8
チューブ挿入長さF1(mm)
13
チューブ挿入長さF2(mm)
15
適合チューブ外径d1(Φmm)
4
適合チューブ外径d2(Φmm)
6
形状
ダブルYユニオン
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40