ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47083251
品番
ALWB8-R1/4
参考基準価格(税別)
¥7,865
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
11.0
寸法D(mm)
14.6
寸法L1(mm)
24.4
寸法L2(mm)
23.0
寸法L3(mm)
32.1
寸法L4(mm)
50.0
寸法L5(mm)
16.0
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
形状
ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40