ACC4 プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ ニッタ 47083294 ACC4 プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ ニッタ 47083294 ACC4 プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ ニッタ 47083294

プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47083294 品番 ACC4
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状チューブキャップ 適合チューブ外径d1(Φmm)4 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 寸法L(mm)15.0 寸法D1(mm)9.8 チューブ挿入長さF(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする