AFC10-R1/2 プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ 47083741

 

AFC10-R1/2 プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ 47083741
AFC10-R1/2 プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ 47083741
AFC10-R1/2 プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ 47083741

プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10ねじサイズ(T)Rc1/2注文コード47083741品番AFC10-R1/2
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法A(mm)17.5寸法D(mm)16.9寸法L(mm)38.4チューブ挿入長さF(mm)19二面幅(H×Φ)(mm)24.0×26.5形状メスコネクタ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじサイズ(T)Rc1/2材質(本体)黄銅+無電解ニッケルめっき質量(g)56.0使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40材質(シール)特殊NBR有効断面積(mm2)40.0最小内径(Φmm)9.0材質(樹脂部)難燃性PBT樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47083766
2018-12-31
用途: コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへの配管の為、銅管にフレアナットが元から付いていたものからの変更

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする