※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFC10-R1/4 プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ 47083757 AFC10-R1/4 プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ 47083757

プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじサイズ(T)Rc1/4 注文コード47083757 品番AFC10-R1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥473
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法A(mm)13.0 寸法D(mm)16.9 寸法L(mm)33.9 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 形状メスコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc1/4 材質(本体)黄銅+無電解ニッケルめっき 質量(g)34.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 材質(シール)特殊NBR 有効断面積(mm2)40.0 最小内径(Φmm)9.0 材質(樹脂部)難燃性PBT樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47083757 AFC10-R1/4 06913825 AFC10-R1/4 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ 1袋(10個) 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47083766
2018-12-31
用途:
コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへの配管の為、銅管にフレアナットが元から付いていたものからの変更

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする