※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFC12-R1/4 プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ 47083784 AFC12-R1/4 プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ 47083784

プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじサイズ(T)Rc1/4 注文コード47083784 品番AFC12-R1/4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥506 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法A(mm)13.0 寸法D(mm)19.0 寸法L(mm)34.5 チューブ挿入長さF(mm)20 二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0 形状メスコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc1/4 材質(本体)黄銅+無電解ニッケルめっき 質量(g)43.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 材質(シール)特殊NBR 有効断面積(mm2)45.0 最小内径(Φmm)10.0 材質(樹脂部)難燃性PBT樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47083766
2018-12-31
用途:
コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへの配管の為、銅管にフレアナットが元から付いていたものからの変更

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする