※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFC8-R1/4 プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ 47083836 AFC8-R1/4 プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ 47083836

プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじサイズ(T)Rc1/4 注文コード47083836 品番AFC8-R1/4
参考基準価格(税別)¥374 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法A(mm)13.0 寸法D(mm)13.9 寸法L(mm)30.9 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 形状メスコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc1/4 材質(本体)黄銅+無電解ニッケルめっき 質量(g)28.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 材質(シール)特殊NBR 有効断面積(mm2)25.0 最小内径(Φmm)7.0 材質(樹脂部)難燃性PBT樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47083766
2018-12-31
用途:
コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへの配管の為、銅管にフレアナットが元から付いていたものからの変更

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする