寸法A(mm)13.0
寸法H4(mm)30.0
寸法L(mm)42.3
寸法d1(mm)10.5
パネル厚さt(mm)(最大)16.0
チューブ挿入長さF(mm)20
二面幅(H×Φ)(mm)30.0×33.5
パネル穴径T1(mm)(推奨)23
形状メスパネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ねじサイズ(T)Rc1/4
質量(g)147
使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
ワッシャー外径(mm)37