APFC12-R3/8 プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ 47083881 APFC12-R3/8 プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ 47083881 APFC12-R3/8 プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ 47083881

プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード47083881 品番APFC12-R3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,001
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法A(mm)13.5 寸法H4(mm)30.0 寸法L(mm)42.3 寸法d1(mm)11.0 パネル厚さt(mm)(最大)16.0 チューブ挿入長さF(mm)20 二面幅(H×Φ)(mm)30.0×33.5 パネル穴径T1(mm)(推奨)23 形状メスパネルタッチコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc3/8 質量(g)138 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 ワッシャー外径(mm)37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47083881 APFC12-R3/8 06913177 APFC12-R3/8 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ 1袋(5個) 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする