APFC6-R1/4 プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ 47083906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APFC6-R1/4 プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ 47083906
APFC6-R1/4 プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ 47083906

プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6注文コード47083906品番APFC6-R1/4
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)アウトレット
¥449369

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法A(mm)13.0寸法H4(mm)19.0寸法L(mm)35.3寸法d1(mm)5.0パネル厚さt(mm)(最大)9.0チューブ挿入長さF(mm)15二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0パネル穴径T1(mm)(推奨)15形状メスパネルタッチコネクタ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじサイズ(T)Rc1/4質量(g)50使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ワッシャー外径(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする