ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
47083915
品番
APFC6-R1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥544
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法A(mm)
8.7
寸法H4(mm)
19.0
寸法L(mm)
29.8
寸法d1(mm)
5.0
パネル厚さt(mm)
(最大)9.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
19.0×21.0
パネル穴径T1(mm)
(推奨)15
形状
メスパネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじサイズ
(T)Rc1/8
質量(g)
44
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
ワッシャー外径(mm)
24