※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APFC8-R3/8 プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ 47083933 APFC8-R3/8 プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ 47083933

プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード47083933 品番APFC8-R3/8
参考基準価格(税別)¥665 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法A(mm)13.5 寸法H4(mm)22.0 寸法L(mm)38.4 寸法d1(mm)7.0 パネル厚さt(mm)(最大)10.5 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 パネル穴径T1(mm)(推奨)17 形状メスパネルタッチコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc3/8 質量(g)68 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 ワッシャー外径(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする