AUC10 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47083942 AUC10 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47083942 AUC10 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47083942

プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47083942 品番 AUC10
参考基準価格(税別)¥545 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法L(mm)41.7 寸法L1(mm)20.9 寸法P1(mm)8.5 寸法W(mm)17.5 寸法d1(mm)17.5 寸法d2(mm)17.5 チューブ挿入長さF1(mm)19 チューブ挿入長さF2(mm)19 適合チューブ外径d1(Φmm)10 適合チューブ外径d2(Φmm)10 形状ユニオンコネクタ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)14 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 最小内径(Φmm)14.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
しっかり装着
国立大学法人名古屋工業大学 様 (教育・研究機関)

純水装置の接続に利用しました。現在のところ、漏れもなく順調に動いています。白のため、目立つことなく、なじんでいます。
配管には使用しやすそうなので、今後も利用していきたいと思います。

対象商品:
47084021
2017-11-27
用途:
FRPのバキュームレジンインフュージョン成形時のホースジョイント
教育・研究機関

ホースの取付け・取り外しも簡単で,リークを生じることなく安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする