内容量1個
仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:1kΩギャング数:1定格電力:1W電気テーパー:リニアエレメント材料:サーメット取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:ファストン, プラグインコネクタ, ねじシャフト長さ:30.2mm長さ:30mm奥行き:81.39mm高さ:46.5mm許容差:±10%直径:28.5mmSchneider XB4完全パネル取り付けポテンショメータ. Schneider Electric XB4パネル取り付けポテンショメータは、Harmony XB4シリーズに適合する一般的なパッケージサイズでリニアモードの精度を実現しています。. ねじ止め端子 22 mmパネル切抜き
注文コード47083944
品番XB4BD912R1K