※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AUC12 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47083967 AUC12 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47083967

プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47083967 品番 AUC12
参考基準価格(税別)¥586 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法L(mm)43.6 寸法L1(mm)21.8 寸法P1(mm)9.8 寸法W(mm)20.0 寸法d1(mm)20.0 寸法d2(mm)20.0 チューブ挿入長さF1(mm)20 チューブ挿入長さF2(mm)20 適合チューブ外径d1(Φmm)12 適合チューブ外径d2(Φmm)12 形状ユニオンコネクタ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)19 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 最小内径(Φmm)19.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
しっかり装着
国立大学法人名古屋工業大学 様 (教育・研究機関)

純水装置の接続に利用しました。現在のところ、漏れもなく順調に動いています。白のため、目立つことなく、なじんでいます。
配管には使用しやすそうなので、今後も利用していきたいと思います。

対象商品:
47084021
2017-11-27
用途:
FRPのバキュームレジンインフュージョン成形時のホースジョイント
教育・研究機関

ホースの取付け・取り外しも簡単で,リークを生じることなく安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする