AUC16 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47083976 AUC16 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47083976 AUC16 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47083976

プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径d1(Φmm)16 注文コード47083976 品番AUC16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,850
この商品は適合チューブ外径d1など10種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法L(mm)56.2 寸法L1(mm)28.1 寸法P1(mm)13.8 寸法W(mm)27.5 寸法d1(mm)28.0 寸法d2(mm)28.0 チューブ挿入長さF1(mm)27 チューブ挿入長さF2(mm)27 適合チューブ外径d1(Φmm)16 適合チューブ外径d2(Φmm)16 形状ユニオンコネクタ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)48 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 最小内径(Φmm)48.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47083976 AUC16 08682576 AUC16 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 1個 679 税込747 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
しっかり装着
国立大学法人名古屋工業大学 様 (教育・研究機関)

純水装置の接続に利用しました。現在のところ、漏れもなく順調に動いています。白のため、目立つことなく、なじんでいます。
配管には使用しやすそうなので、今後も利用していきたいと思います。

対象商品:
47084021
2017-11-27
用途:
FRPのバキュームレジンインフュージョン成形時のホースジョイント
教育・研究機関

ホースの取付け・取り外しも簡単で,リークを生じることなく安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする