AUC8-10 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47084037 AUC8-10 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47084037 AUC8-10 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47084037

プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径d1(Φmm)8 注文コード47084037 品番AUC8-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は適合チューブ外径d1など10種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法L(mm)38.8 寸法L1(mm)20.9 寸法P1(mm)8.5 寸法W(mm)17.5 寸法d1(mm)14.6 寸法d2(mm)17.5 チューブ挿入長さF1(mm)16 チューブ挿入長さF2(mm)19 適合チューブ外径d1(Φmm)8 適合チューブ外径d2(Φmm)10 形状ユニオンコネクタ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)11 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 最小内径(Φmm)7.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47084037 AUC8-10 08682601 AUC8-10 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 1個 459 税込505 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
しっかり装着
国立大学法人名古屋工業大学 様 (教育・研究機関)

純水装置の接続に利用しました。現在のところ、漏れもなく順調に動いています。白のため、目立つことなく、なじんでいます。
配管には使用しやすそうなので、今後も利用していきたいと思います。

対象商品:
47084021
2017-11-27
用途:
FRPのバキュームレジンインフュージョン成形時のホースジョイント
教育・研究機関

ホースの取付け・取り外しも簡単で,リークを生じることなく安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする