AUT4-6 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084091 AUT4-6 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084091 AUT4-6 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 47084091

プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径d1(Φmm)4 注文コード47084091 品番AUT4-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は適合チューブ外径d1・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法L1(mm)17.7 寸法L5(mm)35.4 寸法L6(mm)18.0 寸法L8(mm)22.9 寸法P1(mm)6.8 寸法P2(mm)17.0 寸法d1(mm)9.8 チューブ挿入長さF1(mm)13 チューブ挿入長さF2(mm)15 適合チューブ外径d1(Φmm)4 適合チューブ外径d2(Φmm)6 形状ユニオンティー 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)8 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47084091 AUT4-6 08682637 AUT4-6 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ 1個 389 税込428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47084125
2017-11-27
用途:
FRPのバキュームレジンインフュージョン成形時のホースジョイント
教育・研究機関

ホースの取付け・取り外しも簡単で,リークを生じることなく安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする