ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
10
4
6
ねじサイズ
(T)M5×0.8
(T)R3/8
(T)R1/8
(T)M5×0.8
ねじの種類
M
R
M
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47084441
品番
AC6-M5A
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
4.0
寸法D(mm)
11.8
寸法L(mm)
24.2
寸法d1(mm)
2.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅h(mm)
4.0
形状
六角穴付丸コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
M
ねじサイズ
(T)M5×0.8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40