E45L12-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタ 47084545

 

E45L12-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタ 47084545
E45L12-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタ 47084545
E45L12-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタ 47084545

プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじサイズ(T)R1/4
ねじの種類R
内容量1個注文コード47084545品番E45L12-PT1/4
参考基準価格(税別)¥575販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)11.0寸法D(mm)20.0寸法L3(mm)33.5寸法L4(mm)58.7寸法d1(mm)7.0チューブ挿入長さF(mm)20二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0形状45°エルボ適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/4質量(g)34使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40有効断面積(mm2)43.0最小内径(Φmm)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする