ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
10
12
4
6
8
ねじサイズ
(T)M5×0.8
(T)R1/4
(T)R3/8
(T)M5×0.8
(T)R1/8
ねじの種類
M
R
M
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47084597
品番
E45L6-M5
参考基準価格(税別)
¥396
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
4.0
寸法D(mm)
12.6
寸法L3(mm)
22.4
寸法L4(mm)
38.6
寸法d1(mm)
2.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
12.0×13.0
形状
45°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
M
ねじサイズ
(T)M5×0.8
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
有効断面積(mm
2
)
3.5
最小内径(Φmm)
2.0