ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(inch)
1/4
1/2
1/4
3/8
5/16
ねじサイズ
(T)R3/8
(T)R1/2
(T)R1/4
(T)R3/8
(T)R1/8
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47084721
品番
EL1/4-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥437
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
13.0
寸法L1(mm)
18.1
寸法L2(mm)
30.2
寸法L3(mm)
27.4
寸法L4(mm)
36.5
寸法d1(mm)
9.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
26
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40