内容量1袋(10個)
仕様コイル電圧:230V ac接点構成:DPNOスイッチング電流:30 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:6.5 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250Vアプリケーションタイプ:電力長さ:34mm奥行き:30mm高さ:69mm寸法:34 x 30 x 69mm動作温度 Max:+55℃RPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロット
注文コード47084863
品番RPF2AP7