Schneider Electric リレー 120V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC230 仕様コイル電圧:230V ac接点構成:DPDTスイッチング電流:15 A @ 250 V ac, 15 A @ 28 V dc最大スイッチング電流 AC:15 A最大スイッチング電流 DC:15 Aコイル抵抗:16.27 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V ac最大スイッチング電圧 DC:28V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:31mm奥行き:47mm高さ:27mm寸法:31 x 47 x 27mm電気的寿命:100000 cycles 注文コード47084906 品番RPM21P7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はコイル電圧・コイル定格電圧・仕様など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:230V ac
接点構成:DPDT
スイッチング電流:15 A @ 250 V ac, 15 A @ 28 V dc
最大スイッチング電流 AC:15 A
最大スイッチング電流 DC:15 A
コイル抵抗:16.27 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:250V ac
最大スイッチング電圧 DC:28V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:31mm
奥行き:47mm
高さ:27mm
寸法:31 x 47 x 27mm
電気的寿命:100000 cycles
コイル定格電圧(V)AC230 接点構成DPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする