シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
Schneider Electric リレー 24V ac
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47085037
品番
92S7A22D-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・極数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V ac
接点構成:DPNO
取り付けタイプ:パネルマウント
ターミナルタイプ:簡易接続
コイル抵抗:170 Ω
最大スイッチング電圧 AC:300V
アプリケーションタイプ:電力
長さ:33.7mm
奥行き:52mm
高さ:30mm
寸法:33.7 x 52 x 30mm
動作温度 Min:-40℃
92シリーズパワーリレー. 92シリーズパワーリレーは小型のパッケージサイズながら、155 ℃の最大コイル温度においてクラスFの絶縁を実現します。. UL508スペース DIN、パネル取り付けカバー シール構造
コイル定格電圧(V)
DC24
取付方式
DINレール/プリント基板
保護構造
ダストカバー
接点構成
2a
端子形状
ねじ端子
接点最大許容電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式