Schneider Electric リレー 24V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRPM 極数1 注文コード47085055 品番RPM12B7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はシリーズ・極数など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法(mm)14×43×27 質量(kg)0.026 コイル定格電圧(V)AC24 タイプ電力(アプリケーション)、ロック可能なテストボタンなし(制御) 取付方式- 極数1 シリーズRPM 適合規格- 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 定格絶縁電圧(V)250(IEC)、300C(SA)、300(UL) 分類パワーリレー(スイッチ) 時間稼働時間:公称電圧で20ms、リリース時間:公称電圧で20ms 使用環境温度(℃)-40〜85 機械的耐久性10000000サイクル 電気的耐久性100000サイクル抵抗性 接点材質アグニ コイル抵抗(Ω)177 汚染度(使用環境)3 コイル電圧(V)24(AC) 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力マイクロディスコネクト付き接点間1500V AC コイルと接点間2000V AC 動作温度範囲(℃)-40〜55 IP等級IEC 60529に準拠したIP40 ターミナルタイププラグインリレー スイッチング電流(A)15 最大スイッチング電流(AC A)15 最大スイッチング電流(DC A)15 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)28 コイルと接点間の耐電圧(kV)4(1.2/50μs) 最大スイッチング電力(VA)3750 最大スイッチング電力(W)420 電圧制御範囲(V)19.2〜26.4(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする