仕様-
寸法(mm)21×39×27
質量(kg)0.036
コイル定格電圧(V)AC24
タイプロック可能なテストボタン(制御)
取付方式-
極数2
シリーズRPM
適合規格-
接点構成DPDT
端子形状プラグイン端子
定格絶縁電圧(V)250(IEC)、300C(SA)、300(UL)
分類-
時間稼働時間:公称電圧で20ms、リリース時間:公称電圧で20ms
使用環境温度(℃)-40〜85
機械的耐久性10000000サイクル
電気的耐久性100000サイクル抵抗性
接点材質アグニ
コイル抵抗(Ω)-
汚染度(使用環境)3
コイル電圧(V)24(AC)
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力マイクロディスコネクトの接点間1500 V AC コイルと接点間の2000 V AC 強化接点 2000 V AC基本
動作温度範囲(℃)-40〜55
IP等級IEC 60529に準拠したIP40
ターミナルタイププラグインリレー
スイッチング電流(A)15
最大スイッチング電流(AC A)15
最大スイッチング電流(DC A)15
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)28
コイルと接点間の耐電圧(kV)4(1.2/50μs)
最大スイッチング電力(VA)3750
最大スイッチング電力(W)420
電圧制御範囲(V)19.2〜26.4(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A