仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
寸法(mm)21×47.7×27
質量(kg)0.037
コイル定格電圧(V)AC24
タイプロック可能なテストボタン(制御)
取付方式-
極数3
シリーズRXM
適合規格CE、CSA、EN/IEC、GOST、Lloyd's、REACH、RoHS対応、UL
接点構成3PDT
端子形状プラグイン端子
定格絶縁電圧(V)250(IEC)、300C(SA)、300(UL)
分類-
時間稼働時間:20ミリ秒、リリース時間:20ミリ秒
使用環境温度(℃)-40〜85
機械的耐久性10000000サイクル
電気的耐久性100000サイクル抵抗性
接点材質アグニ
コイル抵抗(Ω)180
汚染度(使用環境)2
コイル電圧(V)24(AC)
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力マイクロディスコネクトのある接点間1300 V AC コイルと接点間2000 V AC 極間2000 V AC
動作温度範囲(℃)-40〜55
IP等級IEC 60529に準拠したIP40
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電流(AC A)-
最大スイッチング電流(DC A)-
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)28
コイルと接点間の耐電圧(kV)4(1.2/50μs)
最大スイッチング電力(VA)2500
最大スイッチング電力(W)280
電圧制御範囲(V)19.2〜26.4(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A