曜日別特売
EULY6 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタ 47085157

 

EULY6 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタ 47085157
EULY6 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタ 47085157
EULY6 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタ 47085157

プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1袋(10個)注文コード47085157品番EULY6
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)12.6寸法L1(mm)25.6寸法L11(mm)24.8寸法L2(mm)18.0寸法L3(mm)31.9寸法L4(mm)24.3寸法P3(mm)14.8寸法P4(mm)12.2寸法W(mm)12.6チューブ挿入長さF(mm)15形状90°ブランチユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1質量(g)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする