曜日別特売
EULY8 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタ 47085166

 

EULY8 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタ 47085166
EULY8 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタ 47085166
EULY8 プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタ 47085166

プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)8
内容量1袋(5個)注文コード47085166品番EULY8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)14.6寸法L1(mm)28.2寸法L11(mm)28.8寸法L2(mm)19.6寸法L3(mm)35.5寸法L4(mm)26.9寸法P3(mm)16.4寸法P4(mm)14.2寸法W(mm)14.6チューブ挿入長さF(mm)16形状90°ブランチユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1質量(g)14使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47085166EULY808682375EULY8画像準備中プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボニッタ1個
429
税込472
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする