仕様
コイル電圧:24V ac
接点構成:4PDT
スイッチング電流:5 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:43.4 Ω
長さ:54mm
奥行き:33mm
高さ:43mm
寸法:54 x 33 x 43mm
動作温度 Max:+40℃
UL、CSA、VDE、NF C及びIEC. 瞬時リレーRHNシリーズ. RHZ-21タイプベースの、プラグインオートメーションリレー製品シリーズです。 ピボット式の前面には、取り外し可能なラッチ、防塵及び可動コンポーネントからの保護、ロッキング防止の3つの機能があります。 リレーは、スナップ式でベースにセルフロックします。