ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(inch)
1/2
ねじサイズ
(T)R1/2
注文コード
47085403
品番
ELL1/2-PT1/2
参考基準価格(税別)
¥4,385
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15.0
寸法D(mm)
21.5
寸法L1(mm)
26.5
寸法L2(mm)
60.2
寸法L3(mm)
38.7
寸法L4(mm)
70.7
寸法d1(mm)
12.0
チューブ挿入長さF(mm)
21
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
形状
90°ロングエルボ
適合チューブ外径(inch)
1/2
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
105
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40