ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(inch)
1/2
ねじサイズ
(T)R3/8
注文コード
47085421
品番
ELL1/2-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥3,685
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
21.5
寸法L1(mm)
26.5
寸法L2(mm)
56.2
寸法L3(mm)
37.0
寸法L4(mm)
66.7
寸法d1(mm)
9.0
チューブ挿入長さF(mm)
21
二面幅(H×Φ)(mm)
19.0×21.0
形状
90°ロングエルボ
適合チューブ外径(inch)
1/2
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
78
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40