ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじサイズ
(T)R1/8
注文コード
47085482
品番
ELL10-PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥651
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
17.5
寸法L1(mm)
24.7
寸法L2(mm)
46.2
寸法L3(mm)
33.9
寸法L4(mm)
55.0
寸法d1(mm)
5.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
90°ロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
(T)R1/8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40