ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじサイズ
(T)R3/8
注文コード
47085525
品番
ELL12-PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
20.0
寸法L1(mm)
26.3
寸法L2(mm)
56.2
寸法L3(mm)
36.8
寸法L4(mm)
66.2
寸法d1(mm)
9.0
チューブ挿入長さF(mm)
20
二面幅(H×Φ)(mm)
19.0×21.0
形状
90°ロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
(T)R3/8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40