ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
3
ねじサイズ
(T)M3×0.5
注文コード
47085552
品番
ELL3-M3-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3.0
寸法D(mm)
6.3
寸法L1(mm)
10.7
寸法L2(mm)
20.0
寸法L3(mm)
13.7
寸法L4(mm)
23.0
寸法d1(mm)
1.5
チューブ挿入長さF(mm)
9
二面幅(H×Φ)(mm)
5.5×6.0
形状
90°ロングベルト
適合チューブ外径(Φmm)
3
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
(T)M3×0.5
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975