画像準備中

プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)3 ねじサイズ(T)M5×0.8 注文コード47085561 品番ELL3-M5-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)6.3 寸法L1(mm)10.7 寸法L2(mm)21.0 寸法L3(mm)14.5 寸法L4(mm)24.0 寸法d1(mm)2.5 チューブ挿入長さF(mm)9 二面幅(H×Φ)(mm)7.0×7.7 形状90°ロングベルト 適合チューブ外径(Φmm)3 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじサイズ(T)M5×0.8 使用温度範囲(℃)-20〜+80 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする